Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 600

  • ERIKS:11193452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 693,60/ meterexcl. btw

€ 839,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
600 mm
Maximale werkdruk
0.03 bar
Minimum barstdruk
0.09 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.5 %
Min. buigradius
190 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C