Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 50

  • ERIKS:11193403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,20/ meterexcl. btw

€ 99,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
50 mm
Maximale werkdruk
0.56 bar
Minimum barstdruk
1.68 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
38 %
Min. buigradius
25 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C