Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 450

  • ERIKS:11193450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 541,20/ meterexcl. btw

€ 654,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
450 mm
Maximale werkdruk
0.05 bar
Minimum barstdruk
0.15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
145 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C