€ 351,00/ meterexcl. btw
€ 424,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | CP ARAMID 461 |
Inwendige diameter | 300 mm |
Maximale werkdruk | 0.07 bar |
Minimum barstdruk | 0.21 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 1 % |
Min. buigradius | 93 mm |
Materiaal binnenwand | Geïmpregneerd keramisch weefseldoek |
Temperatuurbereik | van -60 tot 260 °C |