Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 225

  • ERIKS:11193444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 261,00/ meterexcl. btw

€ 315,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
225 mm
Maximale werkdruk
0.11 bar
Minimum barstdruk
0.33 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
78 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C