Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 150

  • ERIKS:11193427
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,00/ meterexcl. btw

€ 199,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
150 mm
Maximale werkdruk
0.14 bar
Minimum barstdruk
0.42 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
5 %
Min. buigradius
55 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C