Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 140

  • ERIKS:11193426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,40/ meterexcl. btw

€ 188,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
140 mm
Maximale werkdruk
0.21 bar
Minimum barstdruk
0.63 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
6 %
Min. buigradius
52 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C