Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 125

  • ERIKS:11193424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,00/ meterexcl. btw

€ 170,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
125 mm
Maximale werkdruk
0.22 bar
Minimum barstdruk
0.66 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
48 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C