Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 120

  • ERIKS:11193423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,30/ meterexcl. btw

€ 160,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
120 mm
Maximale werkdruk
0.23 bar
Minimum barstdruk
0.69 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
9 %
Min. buigradius
46 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C