Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 1000

  • ERIKS:11193456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.418,40/ meterexcl. btw

€ 1.716,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
1000 mm
Maximale werkdruk
0.02 bar
Minimum barstdruk
0.06 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
0.1 %
Min. buigradius
310 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C