Eriks

Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 100

  • ERIKS:11193411
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,70/ meterexcl. btw

€ 133,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
CP ARAMID 461
Inwendige diameter
100 mm
Maximale werkdruk
0.26 bar
Minimum barstdruk
0.78 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
12 %
Min. buigradius
37 mm
Materiaal binnenwand
Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik
van -60 tot 260 °C