Eriks

Slang Alpo, rol=20m, inwendige diameter 55x3,4

  • ERIKS:11194555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,24/ meterexcl. btw

€ 14,81incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ALPO
Inwendige diameter
55 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
62.2 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Min. buigradius
75 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.12 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C