Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ALPO |
Inwendige diameter | 200 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 214.4 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4 % |
Min. buigradius | 260 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 1.65 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |