Eriks

Slang Alpo, rol=20m, inwendige diameter 19x2,5

  • ERIKS:11194309
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ALPO
Inwendige diameter
19 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
24.7 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25 %
Min. buigradius
25 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.02 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C