€ 46,22/ meterexcl. btw
€ 55,93incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ALPO |
Inwendige diameter | 160 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 174.4 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 7 % |
Min. buigradius | 220 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 0.93 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |