Eriks

Slang Alpo, rol=20m, inwendige diameter 130x5,3

  • ERIKS:11194562
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ALPO
Inwendige diameter
130 mm
Wanddikte
0.7 mm
Buitendiameter
141.4 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
9 %
Min. buigradius
170 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.61 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C