€ 138,60/ meterexcl. btw
€ 167,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ALPO |
Inwendige diameter | 300 mm |
Wanddikte | 0.8 mm |
Buitendiameter | 316.4 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 3 % |
Min. buigradius | 350 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.62 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |