Eriks

Slang Alpo, rol=20m, inwendige diameter 32x2,6

  • ERIKS:10015663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,47/ meterexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ALPO
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
0.4 mm
Buitendiameter
37.6 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
20 %
Min. buigradius
35 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.05 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C