Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Alpo PU AS |
Inwendige diameter | 150 mm |
Wanddikte | 5.7 mm |
Buitendiameter | 362 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 8 % |
Min. buigradius | 200 mm |
Rollengte | 20 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Static wire | Ja |