€ 28,66/ meterexcl. btw
€ 34,68incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ALPO FOOD |
Inwendige diameter | 127 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Buitendiameter | 137.8 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 10 % |
Min. buigradius | 170 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 1.28 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 176 °F |
Static wire | Nee |