€ 51,91/ meterexcl. btw
€ 62,81incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ALPO FOOD |
Inwendige diameter | 180 mm |
Wanddikte | 0.7 mm |
Buitendiameter | 194.4 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 4 % |
Min. buigradius | 250 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 2.39 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 176 °F |
Static wire | Nee |