5,40 €/ meterexcl. btw
6,53 €incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ALPO FOOD |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 0.4 mm |
Buitendiameter | 30.6 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 25 % |
Min. buigradius | 30 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 0.15 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 176 °F |
Static wire | Nee |