Eriks

Slang ALPO FOOD Cu-AS rol=30m 102x4,5

  • ERIKS:11237264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,10/ meterexcl. btw

€ 37,63incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ALPO FOOD Cu-AS
Inwendige diameter
102 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
111.6 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
13 %
Min. buigradius
140 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.904 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 176 °F
Static wire
Ja