Eriks

Slang ALPO FOOD Cu-AS rol=20m 70x3,9

  • ERIKS:11237260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,86/ meterexcl. btw

€ 21,61incl. btw

Verkocht per: 270Min. order: 270

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ALPO FOOD Cu-AS
Inwendige diameter
70 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
78.4 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
95 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
0.614 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 176 °F
Static wire
Ja