Eriks

Slang ALPO FOOD Cu-AS rol=20m 127x5,1

  • ERIKS:11237267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,99/ meterexcl. btw

€ 42,34incl. btw

Verkocht per: 120Min. order: 120

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ALPO FOOD Cu-AS
Inwendige diameter
127 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
137.8 mm
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
10 %
Min. buigradius
170 mm
Rollengte
20 m
Gewicht
1.3 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 80 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 176 °F
Static wire
Ja