€ 29,52/ meterexcl. btw
€ 35,72incl. btw
Verkocht per: 150Min. order: 150
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ALPO FOOD Cu-AS |
Inwendige diameter | 110 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Buitendiameter | 120.2 mm |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 12 % |
Min. buigradius | 150 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 1.035 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 80 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 176 °F |
Static wire | Ja |