Eriks

Slang Abratube food AS Inox, inwendige diameter 80x4, rol=10m

  • ERIKS:11454303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 241,40/ meterexcl. btw

€ 292,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratube food AS Inox
Inwendige diameter
80 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
88 mm
Maximale werkdruk
4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
360 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.46 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Static wire
Nee