Eriks

Slang Abratube food AS Inox, inwendige diameter 76x4, rol=10m

  • ERIKS:11446479
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,78/ meterexcl. btw

€ 286,50incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratube food AS Inox
Inwendige diameter
75 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
84 mm
Maximale werkdruk
5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
338 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.38 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee