€ 167,86/ meterexcl. btw
€ 203,11incl. btw
36,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratube food AS Inox |
Inwendige diameter | 50 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 100 % |
Min. buigradius | 225 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.96 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |