Eriks

Slang Abratube food AS Inox, inwendige diameter 40x4, rol=10m

  • ERIKS:11454293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,61/ meterexcl. btw

€ 179,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratube food AS Inox
Inwendige diameter
40 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
48 mm
Maximale werkdruk
5.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.65 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Static wire
Nee