Eriks

Slang Abratube food AS Inox, inwendige diameter 38x4, rol=10m

  • ERIKS:11454292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 141,68/ meterexcl. btw

€ 171,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratube food AS Inox
Inwendige diameter
38 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
46 mm
Maximale werkdruk
5.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
171 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.59 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee