Eriks

Slang Abratube food AS Inox, inwendige diameter 32x4, rol=10m

  • ERIKS:11454291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,13/ meterexcl. btw

€ 157,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratube food AS Inox
Inwendige diameter
32 mm
Wanddikte
4 mm
Buitendiameter
40 mm
Maximale werkdruk
5.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
144 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.45 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee