Eriks

Slang Abratube food AS Inox, inwendige diameter 100x5, rol=10m

  • ERIKS:11454304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 371,14/ meterexcl. btw

€ 449,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratube food AS Inox
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
5 mm
Buitendiameter
110 mm
Maximale werkdruk
4 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
80 %
Min. buigradius
500 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.8 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee