Eriks

Slang Abratape 06 Food, rol=15m, inwendige diameter 65mm

  • ERIKS:10015460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,95/ meterexcl. btw

€ 30,19incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 Food
Inwendige diameter
65 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
72 mm
Maximale werkdruk
0.64 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16.5 %
Min. buigradius
65 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
0.5 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee