Eriks

Slang Abratape 06 Food, rol=15m, inwendige diameter 60mm

  • ERIKS:10015459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,18/ meterexcl. btw

€ 28,05incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 Food
Inwendige diameter
60 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
67 mm
Maximale werkdruk
1.1 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
25 %
Min. buigradius
60 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
0.47 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee