€ 17,48/ meterexcl. btw
€ 21,15incl. btw
Verkocht per: 15Min. order: 15
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 06 Food |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Maximale werkdruk | 1.5 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 30 % |
Min. buigradius | 38 mm |
Rollengte | 15 m |
Gewicht | 0.28 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Static wire | Nee |