Eriks

Slang Abratape 06 Food, rol=10m, inwendige diameter 90mm

  • ERIKS:10015455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,80/ meterexcl. btw

€ 40,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 Food
Inwendige diameter
90 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
97 mm
Maximale werkdruk
0.7 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
16 %
Min. buigradius
90 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.61 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee