€ 23,49/ meterexcl. btw
€ 28,42incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 06 Food |
Inwendige diameter | 65 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Maximale werkdruk | 0.64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 16.5 % |
Min. buigradius | 65 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.5 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Static wire | Nee |