€ 13,86/ meterexcl. btw
€ 16,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 06 Food |
Inwendige diameter | 30 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Maximale werkdruk | 1.65 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 45 % |
Min. buigradius | 30 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Static wire | Nee |