€ 14,17/ meterexcl. btw
€ 17,15incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 06 Food |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 314 mm |
Maximale werkdruk | 1.6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 36 % |
Min. buigradius | 20 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |