Eriks

Slang Abratape 06 Food, rol=10m, inwendige diameter 250mm

  • ERIKS:11080764
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,32/ meterexcl. btw

€ 108,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 Food
Inwendige diameter
250 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
258 mm
Maximale werkdruk
0.15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
8 %
Min. buigradius
250 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
2.18 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee