Eriks

Slang Abratape 06 Food, rol=10m, inwendige diameter 200mm

  • ERIKS:11029784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,76/ meterexcl. btw

€ 84,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 Food
Inwendige diameter
200 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
223 mm
Maximale werkdruk
0.15 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
9 %
Min. buigradius
225 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
1.93 kg/m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Static wire
Nee