€ 34,96/ meterexcl. btw
€ 42,30incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
39,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 06 Food |
Inwendige diameter | 100 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Buitendiameter | 107 mm |
Maximale werkdruk | 0.6 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 15 % |
Min. buigradius | 100 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.85 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Static wire | Nee |