Eriks

Slang Abratape 06 AS, rol=15m, inwendige diameter 100mm

  • ERIKS:14051370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,94/ meterexcl. btw

€ 25,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 AS
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
107 mm
Maximale werkdruk
0.6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
15 %
Min. buigradius
100 mm
Rollengte
15 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C