Eriks

Slang Abratape 06 AS, rol=10m, inwendige diameter 70mm

  • ERIKS:13535851
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,94/ meterexcl. btw

€ 19,29incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 AS
Inwendige diameter
70 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
77 mm
Maximale werkdruk
0.7 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
17 %
Min. buigradius
70 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C