€ 14,94/ meterexcl. btw
€ 18,08incl. btw
Verkocht per: 150Min. order: 150
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 06 AS |
Inwendige diameter | 65 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Maximale werkdruk | 0.64 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 16.5 % |
Min. buigradius | 65 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |