€ 139,76/ meterexcl. btw
€ 169,11incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abratape 06 AS |
Inwendige diameter | 500 mm |
Wanddikte | 0.6 mm |
Buitendiameter | 509 mm |
Maximale werkdruk | 0.02 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 1 % |
Min. buigradius | 500 mm |
Rollengte | 10 m |
Materiaal binnenwand | PU |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |