Eriks

Slang Abratape 06 AS, rol=10m, inwendige diameter 45mm

  • ERIKS:13094638
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,63/ meterexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 AS
Inwendige diameter
45 mm
Wanddikte
0.5 mm
Buitendiameter
52 mm
Maximale werkdruk
1.35 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
29 %
Min. buigradius
45 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C