Eriks

Slang Abratape 06 AS, rol=10m, inwendige diameter 450mm

  • ERIKS:13535878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,29/ meterexcl. btw

€ 158,86incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 AS
Inwendige diameter
450 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
459 mm
Maximale werkdruk
0.04 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
1 %
Min. buigradius
450 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C