Eriks

Slang Abratape 06 AS, rol=10m, inwendige diameter 400mm

  • ERIKS:13535877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,70/ meterexcl. btw

€ 102,49incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abratape 06 AS
Inwendige diameter
400 mm
Wanddikte
0.6 mm
Buitendiameter
408 mm
Maximale werkdruk
0.08 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
2 %
Min. buigradius
400 mm
Rollengte
10 m
Materiaal binnenwand
PU
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C